ハクゾウメディカル
ハクゾウメディカルの 脱脂綿・綿球・綿棒
ハクゾウメディカルの 洗浄綿
眼科用吸水スポンジ ハクゾウ アイスポンジ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(40袋×10個)
注文コード
70292294
品番
2600401
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,890
販売価格(税別)
¥
9,900
バスケットに入れる
吸水部が大きいので、吸収量や吸水速度に優れています。
処置中の体液等を吸収し、術野を確保する為に使用する吸水スポンジです。
仕様
【販売名】ハクゾウアイスポンジ
材質
セルロース
全長(mm)
16±1.6
色
緑
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B2X00243000146
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※吸水部を切断する等の行為は絶対にしないこと。
※本品の使用は一回限り、再使用はしないこと。
※装開封後、すぐに使用すること。