曜日別特売
EA829HE-2.6B [ステンレス用]ハンドタップ エスコ 70292348

EA829HE-2.6B [ステンレス用]ハンドタップ エスコ 70292348
EA829HE-2.6B [ステンレス用]ハンドタップ エスコ 70292348
EA829HE-2.6B [ステンレス用]ハンドタップ エスコ 70292348
EA829HE-2.6B [ステンレス用]ハンドタップ エスコ 70292348
EA829HE-2.6B [ステンレス用]ハンドタップ エスコ 70292348

[ステンレス用]ハンドタップ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
呼びM2.6×0.45
全長(mm)44
ピッチ喰い付き:1.5P
ねじ長さ(mm)14
内容量1本注文コード70292348品番EA829HE-2.6B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,738
販売価格(税別)
1,580

止り穴のステンレス鋼、銅、熱加塑性プラスチックに適します。ホモ処理(表面処理)。

材質HSSE(高バナジウムハイス)長さ(mm)5幅(mm)2.5全長(mm)44ピッチ喰い付き:1.5P溝数3ねじ長さ(mm)14呼びM2.6×0.45精度STDシャンク径(mm)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする