エスコ
[ステンレス用]ハンドタップ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
呼び
M14×2
M2×0.4
M14×2
M16×2
全長(mm)
88
40
88
95
シャンク径(mm)
10.5
3
10.5
12.5
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
70292357
品番
EA829HE-14BA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,203
販売価格(税別)
¥
4,730
バスケットに入れる
ホモ処理(表面処理)。止り穴のステンレス鋼、銅、熱加塑性プラスチックに適します。
材質
HSSE(高バナジウムハイス)
長さ(mm)
11
幅(mm)
8
全長(mm)
88
ピッチ
喰い付き:1.5P
溝数
4
ねじ長さ(mm)
30
呼び
M14×2
精度
STD
シャンク径(mm)
10.5
商品豆知識
ハンドタップの種類