ハクゾウメディカル
ハクゾウメディカルの ガーゼ
不織布ガーゼ エレファクロス ラグゼ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(200枚)
注文コード
70292373
品番
2600060
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
コットン素材の不織布ガーゼです。
高吸収性、低発塵性、ソフト性に優れています。
ご使用後は、有害物質を発生することなく簡単に焼却できます。
ラテックスフリーです。
寸法(mm)
(4つ折り)250×250
用途
身の回りの拭き取り、医療器具の拭き取りに
仕様
【販売名】エレファクロス ラグゼ
色
白
混率(%)
コットン70、 レーヨン30
寸法(cm)
25×25
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B2X00243000150
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※体内に留置しないこと。
※本品の使用は一回限り、再使用はしないこと。
※本品は滅菌されていないので、必要に応じて適切な滅菌を行って から使用すること。