エスコ
[ステンレス用]ハンドタップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
呼び
M20×2.5
M2×0.4
M14×2
M16×2
全長(mm)
105
40
88
95
シャンク径(mm)
15
3
10.5
12.5
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
70292375
品番
EA829HE-20BA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
ホモ処理(表面処理)。止り穴のステンレス鋼、銅、熱加塑性プラスチックに適します。
材質
HSSE(高バナジウムハイス)
長さ(mm)
15
幅(mm)
12
全長(mm)
105
ピッチ
喰い付き:1.5P
溝数
4
ねじ長さ(mm)
37
呼び
M20×2.5
精度
STD
シャンク径(mm)
15
商品豆知識
ハンドタップの種類