名古屋眼鏡
名古屋眼鏡の メガネ・ゴーグル・防災面
名古屋眼鏡の メガネ周辺商品
名古屋眼鏡の メガネケース
メガネケース
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
黒
材質
EVA・ポリウレタン、内張:ポリエステル(ブラック)
注文コード
70292434
品番
2057-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥700
この商品は
色・材質・タイプ
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
材質
EVA・ポリウレタン、内張:ポリエステル(ブラック)
色
黒
質量(g)
32
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
158×49×36
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
146×49×29