名古屋眼鏡
名古屋眼鏡の メガネ・ゴーグル・防災面
名古屋眼鏡の メガネ周辺商品
名古屋眼鏡の メガネケース
メガネケース
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
黒
材質
メタル・ポリスチレン、内張:ポリウレタン(ブラック)
注文コード
70292443
品番
2941-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥800
この商品は
色・材質・タイプ
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
材質
メタル・ポリスチレン、内張:ポリウレタン(ブラック)
色
黒
適合
55サイズのメタル枠
質量(g)
131
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
155×71×38
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
142×60×33
開閉
マグネット式
鼻あて
なし