名古屋眼鏡
名古屋眼鏡の メガネ・ゴーグル・防災面
名古屋眼鏡の メガネ周辺商品
名古屋眼鏡の メガネケース
メガネケース
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70292468
品番
2518-01
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
材質
ポリウレタン、内張:PVC/ポリエステル(ブラック)
色
黒
適合
54サイズのメタル枠
質量(g)
35
寸法(幅W×高さH)(mm)
82×180
開閉
片口式