名古屋眼鏡
名古屋眼鏡の メガネ・ゴーグル・防災面
名古屋眼鏡の メガネ周辺商品
名古屋眼鏡の メガネケース
メガネケース
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70292477
品番
2218-01
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
材質
アルミ・綿、内張:ポリスチレン(ブラック)
色
黒
適合
55サイズのメタル枠
質量(g)
82
タイプ
智高OK
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
169×57×42
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
159×48×37
開閉
バネ式
鼻あて
なし