名古屋眼鏡
名古屋眼鏡の メガネ・ゴーグル・防災面
名古屋眼鏡の メガネ周辺商品
名古屋眼鏡の メガネケース
メガネケース
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70292486
品番
2113-01
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
材質
ABS、内張:ポリスチレン(グレー)
色
黒
質量(g)
53
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
160×67×40
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
150×57×34