名古屋眼鏡
名古屋眼鏡の メガネ・ゴーグル・防災面
名古屋眼鏡の メガネ周辺商品
名古屋眼鏡の メガネケース
メガネケース
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70292495
品番
2017-03
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
材質
PP、内張:EVA
色
黒
適合
8カーブ系サングラス専用
質量(g)
51
タイプ
智高OK、大型OK
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
160×71×50
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
154×65×45
鼻あて
なし