名古屋眼鏡
名古屋眼鏡の メガネ・ゴーグル・防災面
名古屋眼鏡の メガネ周辺商品
名古屋眼鏡の メガネケース
メガネケース
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70292504
品番
2035-01
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
材質
PP、内張:EVA(ブラック)
色
半透明/黒
質量(g)
60
対応
カバーグラス、スカッシースマート2ワイドサイズ、スカッシーフレックスLサイズ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
175×70×53
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
171×65×48