名古屋眼鏡
名古屋眼鏡の メガネ・ゴーグル・防災面
名古屋眼鏡の メガネ周辺商品
名古屋眼鏡の メガネケース
メガネケース
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70292513
品番
2282-02
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
材質
EVA・ポリウレタン、内張:ポリエステル(ブラック)
色
青
適合
60サイズのメタル枠、8カーブサングラス
質量(g)
54
タイプ
智高OK、大型OK
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
162×83×63
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
150×70×60
開閉
ファスナー付/フック付
鼻あて
なし