名古屋眼鏡
名古屋眼鏡の メガネ・ゴーグル・防災面
名古屋眼鏡の メガネ周辺商品
名古屋眼鏡の メガネケース
小物トレー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70292522
品番
5987-01
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
材質
合板、ポリウレタン
色
ダークブラウン/ベージュ
質量(g)
104
タイプ
1本置きトレー合皮タイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
200×70×25