丸和バイオケミカル
丸和バイオケミカルの 除草剤
丸和バイオケミカルの 農薬登録あり
丸和バイオケミカルの 農耕地用
ロロックス水和剤
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100g)
注文コード
70292678
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
用途
除草剤
適合作物
りんご、かき、もも、なし、麦類、だいず、えだまめ、いんげんまめ、らっかせい、そるがむ、にんじん、かんしょ、ばれいしょ、さといも、こんにゃく、やまのいも、アスパラガス、ニンニク、ねぎ、アサツキ、にら、らっきょう、セルリー、とうき、たらのき、食用ゆり、わさびだいこん、みつば、はっか、おうぎ、桑、えごま、ごま
農林水産省登録第(号)
22895
毒劇区分
普通物
農耕地/非農耕地
農耕地用