ガイピープロ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5kg) 注文コード70292687 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

濃縮アミノ酸栄養剤:生育促進、開花促進、着色促進、結実肥大促進、霜害予防、品質向上。
チッソ、リンサン、カリとは異なり、アミノ酸、有機酸、糖を配合した、葉面散布剤。
植物栄養剤として、アミノ酸をはじめタンパク室をつくる核酸をバランス良く配合しています。
葉面散布剤として、吸収を早くするために分子量の大きさを調整しています。
吸収力は早く60分で80%吸収されます。
代謝を良くし、1年間の生育に必要な葉数を早く確保し幼果期の細胞を多くします。
花勢をよくし品質の向上が期待できます。
低温障害や、霜害予防又、日照不足に力を発揮します。
有機のアミノ酸ですので、植物の吸収が速いです。

使用方法800倍で葉面散布 適合場所果樹・野菜類・花木類 主成分アミノ酸 登録保証生第(号)66771 剤形液材

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料・液肥・培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする