EA829HK-14B [HSS]ハンドタップセット エスコ 70292707

EA829HK-14B [HSS]ハンドタップセット エスコ 70292707
EA829HK-14B [HSS]ハンドタップセット エスコ 70292707
EA829HK-14B [HSS]ハンドタップセット エスコ 70292707

[HSS]ハンドタップセット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
呼びM14×1.5
M14×1.5
M14×1.25
M14×1.0
M2×0.4
M2.3×0.4
M2.5×0.45
M2.6×0.45
M3×0.5
M3.5×0.6
M4×0.7
M5×0.8
M6×1.0
M6×0.75
M7×1
M8×1.25
M8×1.0
M10×1.5
M10×1.25
M10×1.0
M12×1.75
M12×1.5
M12×1
M18×2.5
M18×1.5
M22×2.5
M24×1.5
M30×3.5
全長(mm)88
シャンク径(mm)10.5
ねじ長さ(mm)30
内容量1本注文コード70292707品番EA829HK-14B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,750
販売価格(税別)
12,500
仕様【組み合わせ】先:9P 中:5P 仕上:1.5P材質HSS(ハイス)幅(mm)8全長(mm)88質量(g)197ねじ長さ(mm)30呼びM14×1.5シャンク径(mm)10.5
注意
※画像はEA829HK-12Cです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする