エスコ
[HSS]ハンドタップセット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
呼び
M22×1.5
M22×1.5
M22×2.5
M2×0.4
M2.3×0.4
M2.5×0.45
M2.6×0.45
M3×0.5
M3.5×0.6
M4×0.7
M5×0.8
M6×1.0
M6×0.75
M7×1
M8×1.25
M8×1.0
M10×1.5
M10×1.25
M10×1.0
M12×1.75
M12×1.5
M12×1
M14×1.5
M14×1.25
M14×1.0
M18×2.5
M18×1.5
M24×1.5
M30×3.5
全長(mm)
115
40
42
44
46
48
52
60
62
65
70
75
82
88
100
115
120
135
シャンク径(mm)
17
3
4
5
5.5
6
6.2
7
8.5
10.5
14
17
19
23
ねじ長さ(mm)
38
8
9.5
11
13
16
19
22
24
29
30
37
38
45
51
全29種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
70292777
品番
EA829HK-22C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
仕様
【組み合わせ】先:9P 中:5P 仕上:1.5P
材質
HSS(ハイス)
幅(mm)
13
全長(mm)
115
質量(g)
610
ねじ長さ(mm)
38
呼び
M22×1.5
シャンク径(mm)
17
注意
※画像はEA829HK-12Cです。
商品豆知識
ハンドタップの種類