曜日別特売
EA829HM-1B [HSS]ハンドタップ(UNF) エスコ 70292969

EA829HM-1B [HSS]ハンドタップ(UNF) エスコ 70292969
EA829HM-1B [HSS]ハンドタップ(UNF) エスコ 70292969
EA829HM-1B [HSS]ハンドタップ(UNF) エスコ 70292969
EA829HM-1B [HSS]ハンドタップ(UNF) エスコ 70292969
EA829HM-1B [HSS]ハンドタップ(UNF) エスコ 70292969

[HSS]ハンドタップ(UNF)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
呼びNo.10×32
全長(mm)60
ピッチ喰い付き:5P
シャンク径(mm)5.5
内容量1本注文コード70292969品番EA829HM-1B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,518
販売価格(税別)
1,380
材質HSS(ハイス)幅(mm)4.5全長(mm)60ピッチ喰い付き:5P溝数3被削材対応:中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、アルミ合金鋳物などねじ長さ(mm)16呼びNo.10×32シャンク径(mm)5.5
注意
※画像はEA829EM-7Cです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする