EA829HM-3B [HSS]ハンドタップ(UNF) エスコ 70293048

EA829HM-3B [HSS]ハンドタップ(UNF) エスコ 70293048
EA829HM-3B [HSS]ハンドタップ(UNF) エスコ 70293048
EA829HM-3B [HSS]ハンドタップ(UNF) エスコ 70293048
EA829HM-3B [HSS]ハンドタップ(UNF) エスコ 70293048
EA829HM-3B [HSS]ハンドタップ(UNF) エスコ 70293048

[HSS]ハンドタップ(UNF)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
呼び3/8”×24
全長(mm)75
ピッチ喰い付き:5P
シャンク径(mm)7
内容量1本注文コード70293048品番EA829HM-3B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,574
販売価格(税別)
2,340
材質HSS(ハイス)幅(mm)5.5全長(mm)75ピッチ喰い付き:5P溝数4被削材対応:中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、アルミ合金鋳物などねじ長さ(mm)24呼び3/8”×24シャンク径(mm)7
注意
※画像はEA829EM-7Cです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする