EA829HM-3.5C [HSS]ハンドタップ(UNF) エスコ 70293075

EA829HM-3.5C [HSS]ハンドタップ(UNF) エスコ 70293075
EA829HM-3.5C [HSS]ハンドタップ(UNF) エスコ 70293075
EA829HM-3.5C [HSS]ハンドタップ(UNF) エスコ 70293075
EA829HM-3.5C [HSS]ハンドタップ(UNF) エスコ 70293075
EA829HM-3.5C [HSS]ハンドタップ(UNF) エスコ 70293075

[HSS]ハンドタップ(UNF)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
呼び7/16”×20
全長(mm)80
ピッチ喰い付き:1.5P
シャンク径(mm)8
内容量1本注文コード70293075品番EA829HM-3.5C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,465
販売価格(税別)
3,150
材質HSS(ハイス)幅(mm)6全長(mm)80ピッチ喰い付き:1.5P溝数4被削材対応:中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、アルミ合金鋳物などねじ長さ(mm)29呼び7/16”×20シャンク径(mm)8
注意
※画像はEA829EM-7Cです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする