エスコ
[HSS]ハンドタップ(UNF)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
呼び
3/4”×16
No.0×80
No.1×72
No.2×64
No.3×56
No.4×48
No.5×44
No.6×40
No.8×36
No.10×32
No.12×28
1/4”×28
5/16”×24
3/8”×24
7/16”×20
1/2”×20
9/16”×18
5/8”×18
3/4”×16
7/8”×14
全長(mm)
95
36
42
44
46
48
52
60
62
70
75
80
85
90
95
105
ピッチ
喰い付き:1.5P
喰い付き:5P
喰い付き:1.5P
シャンク径(mm)
14
3
4
5
5.5
6
6.1
7
8
9
10.5
12
14
17
全37種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
70293154
品番
EA829HM-6C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,054
販売価格(税別)
¥
9,140
バスケットに入れる
材質
HSS(ハイス)
幅(mm)
11
全長(mm)
95
ピッチ
喰い付き:1.5P
溝数
4
被削材
対応:中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、アルミ合金鋳物など
ねじ長さ(mm)
32
呼び
3/4”×16
シャンク径(mm)
14
注意
※画像はEA829EM-7Cです。
商品豆知識
ハンドタップの種類