EA829HM-7B [HSS]ハンドタップ(UNF) エスコ 70293170

EA829HM-7B [HSS]ハンドタップ(UNF) エスコ 70293170
EA829HM-7B [HSS]ハンドタップ(UNF) エスコ 70293170
EA829HM-7B [HSS]ハンドタップ(UNF) エスコ 70293170
EA829HM-7B [HSS]ハンドタップ(UNF) エスコ 70293170
EA829HM-7B [HSS]ハンドタップ(UNF) エスコ 70293170

[HSS]ハンドタップ(UNF)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
呼び7/8”×14
全長(mm)105
ピッチ喰い付き:5P
シャンク径(mm)17
内容量1本注文コード70293170品番EA829HM-7B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,840
販売価格(税別)
14,400
材質HSS(ハイス)幅(mm)13全長(mm)105ピッチ喰い付き:5P溝数4被削材対応:中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、アルミ合金鋳物などねじ長さ(mm)37呼び7/8”×14シャンク径(mm)17
注意
※画像はEA829EM-7Cです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする