EA829HM-13C [HSS]ハンドタップ(UNF) エスコ 70293258

EA829HM-13C [HSS]ハンドタップ(UNF) エスコ 70293258
EA829HM-13C [HSS]ハンドタップ(UNF) エスコ 70293258
EA829HM-13C [HSS]ハンドタップ(UNF) エスコ 70293258
EA829HM-13C [HSS]ハンドタップ(UNF) エスコ 70293258
EA829HM-13C [HSS]ハンドタップ(UNF) エスコ 70293258

[HSS]ハンドタップ(UNF)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
呼び1・3/8”×12
全長(mm)110
ピッチ喰い付き:1.5P
シャンク径(mm)26
内容量1本注文コード70293258品番EA829HM-13C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥54,560
販売価格(税別)
49,600
材質HSS(ハイス)幅(mm)21全長(mm)110ピッチ喰い付き:1.5P溝数4被削材対応:中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、アルミ合金鋳物などねじ長さ(mm)39呼び1・3/8”×12シャンク径(mm)26
注意
※画像はEA829HM-7Cです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする