リサイクルインク HP対応 HP178

(3件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70293405 品番 JIT-H178M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,022
販売価格(税別)
929

ジットのリサイクルインクは使い終わった純正インクカートリッジを回収し、独自で開発した最新技術を用いてクリーニングやインクの充填。
再度利用できるようにした環境配慮型製品です。
ジットリサイクルインクは、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適合している、環境にやさしい商品。
カートリッジ自体を再利用することにより、ごみ排出削減など地球環境に貢献した商品です。
ジットのリサイクルインクの不良率は0.01%以下の安心の日本製で高品質!
日本国内にある専門知識を持ったスタッフが在籍するサポートセンターは土日祝日も対応しております。

適合機種メーカーHP マゼンタ メーカー純正品番CB319HJ 純正品番CB319HJ 適合3070A/3520、Photosmart5510/5520/5521/6510/6520/6521/B109A/C5380/C6380/D5460/PlusB209A/B210a/PremiumC309G/PremiumC310c/WirelessB109N/WirelessB110a インク染料 グリーン購入法適合
注意
※インク残量非表示。
※FAX機能付プリンタでは使用できません。

商品説明動画

2020ジット リサイクルインク

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:613

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70293423
2023-12-19
用途:
書類印刷の為
運輸・通信業

特にない。正規品と同様に使用するので特別なことはない。

対象商品:
70293387
2023-02-07
用途:
図面確認のための印刷
製造業

普通に印刷できて問題ありません。低価格であり、今後も使用する予定です。

対象商品:
70293423
2018-10-02
用途:
インクジェットプリンターのインク交換時

価格を考えれば純正品と変わらず使えるレベルだと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インクカートリッジの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ink_cartridge/
2022-06-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「インクカートリッジ(HP対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする