EA829HS-2B [HSS]ハンドタップ(UNEF) エスコ 70293748

EA829HS-2B [HSS]ハンドタップ(UNEF) エスコ 70293748
EA829HS-2B [HSS]ハンドタップ(UNEF) エスコ 70293748
EA829HS-2B [HSS]ハンドタップ(UNEF) エスコ 70293748
EA829HS-2B [HSS]ハンドタップ(UNEF) エスコ 70293748
EA829HS-2B [HSS]ハンドタップ(UNEF) エスコ 70293748

[HSS]ハンドタップ(UNEF)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
呼び1/4”×32 UNEF
全長(mm)62
ピッチ喰い付き:5P
シャンク径(mm)6
内容量1本注文コード70293748品番EA829HS-2B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,475
販売価格(税別)
2,250

止り穴・通り穴用。切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。

材質HSS(ハイス)長さ(mm)7幅(mm)4.5全長(mm)62質量(g)12ピッチ喰い付き:5P溝数3被削材中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物ねじ長さ(mm)19呼び1/4”×32 UNEF首下長(mm)29シャンク径(mm)6
注意
※画像はEA829HS-7Cです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする