EA829HS-2.5C [HSS]ハンドタップ(UNEF) エスコ 70293775

EA829HS-2.5C [HSS]ハンドタップ(UNEF) エスコ 70293775
EA829HS-2.5C [HSS]ハンドタップ(UNEF) エスコ 70293775
EA829HS-2.5C [HSS]ハンドタップ(UNEF) エスコ 70293775
EA829HS-2.5C [HSS]ハンドタップ(UNEF) エスコ 70293775
EA829HS-2.5C [HSS]ハンドタップ(UNEF) エスコ 70293775

[HSS]ハンドタップ(UNEF)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
呼び5/16”×32 UNEF
全長(mm)70
ピッチ喰い付き:1.5P
シャンク径(mm)6.1
内容量1本注文コード70293775品番EA829HS-2.5C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,333
販売価格(税別)
3,030

止り穴・通り穴用。切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。

材質HSS(ハイス)長さ(mm)8幅(mm)5全長(mm)70質量(g)17ピッチ喰い付き:1.5P溝数4被削材中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物ねじ長さ(mm)22呼び5/16”×32 UNEF首下長(mm)37シャンク径(mm)6.1
注意
※画像はEA829HS-7Cです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする