- ホウキ チリ モノタロウ 70293825 - ホウキ チリ モノタロウ 70293825 - ホウキ チリ モノタロウ 70293825 - ホウキ チリ モノタロウ 70293825

ホウキ チリ

(33件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70293825 品番-
販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

機械のホコリ取り、サッシの溝掃除など、小さなスペースの掃除に。

全長(mm)215 幅(mm)75 毛丈(mm)85 材質(柄部)樹脂 材質(毛)パーム 商品タイプホウキのみ 繰り返し・詰め替え対応
注意
※用途以外に使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:257

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 33
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-10
用途:
旋盤清掃
安井鉄工所 様

いちいち毛が抜けて使い物にならない。
安かろう悪かろうならもう絶対買わない。

2人が参考にしています
2025-05-18
用途:
機会のメンテナンス
農・林・水産業

価格の割には良品に思う。
耐久性が良ければまた購入したいと思う。

2025-03-13
用途:
切子の清掃

安いけど問題なく使えるので、へたったらリピートします

1人が参考にしています
対象商品:
70293825
2024-01-24
用途:
機械掃除の時

各種設備の掃除の際に使います。主に切削油を使っている設備で利用するので、安価なのはとても助かります。何度もリピートしている製品です。

1人が参考にしています
対象商品:
70293825
2024-03-28
用途:
機械上でのキリ粉掃除時
新曽精機有限会社 様

値段がお手軽で機械作業の油が多いところでもよくキリ粉が取れる

2人が参考にしています
対象商品:
70293825
2023-02-23
用途:
機械の清掃
卸売・小売業

旋盤やフライス盤の清掃で問題なく使用できました。次回も購入したいと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
70293825
2023-04-12
用途:
狭い場所の掃除
卸売・小売業

狭い場所を掃除するのにちょうど良い大きさで、ブラシの硬さも程よく細かい埃まで、しっかり掃除できて大変気に入っています。

対象商品:
70293825
2023-02-28
用途:
旋盤の清掃

旋盤の清掃、金属くずの清掃に。安いので2本購入しました。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする