エスコ
[HSS]ハンドタップ(UNEF)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
呼び
3/4”×20 UNEF
1/4”×32 UNEF
5/16”×32 UNEF
3/8”×32 UNEF
5/8”×24 UNEF
3/4”×20 UNEF
7/8”×20 UNEF
全長(mm)
95
62
70
75
95
ピッチ
喰い付き:5P
喰い付き:5P
喰い付き:1.5P
シャンク径(mm)
14
6
6.1
7
12
14
17
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
70293827
品番
EA829HS-6B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,180
販売価格(税別)
¥
13,800
バスケットに入れる
止り穴・通り穴用。切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。
材質
HSS(ハイス)
長さ(mm)
14
幅(mm)
11
全長(mm)
95
質量(g)
113
ピッチ
喰い付き:5P
溝数
4
被削材
中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物
ねじ長さ(mm)
32
呼び
3/4”×20 UNEF
首下長(mm)
52
シャンク径(mm)
14
注意
※画像はEA829HS-7Cです。
商品豆知識
ハンドタップの種類