EA829HT-3C [HSS]ハンドタップ(左ねじ用) エスコ 70293879

EA829HT-3C [HSS]ハンドタップ(左ねじ用) エスコ 70293879
EA829HT-3C [HSS]ハンドタップ(左ねじ用) エスコ 70293879
EA829HT-3C [HSS]ハンドタップ(左ねじ用) エスコ 70293879

[HSS]ハンドタップ(左ねじ用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
呼びM3×0.6
M3×0.6
M3×0.5
M4×0.75
M4×0.7
M5×0.8
M5×0.75
M6×1
M6×0.75
M8×1.25
M8×1
M8×0.75
M10×1.5
M10×1.25
M10×1
M12×1.75
M12×1.5
M12×1.25
M14×2
M14×1.5
M14×1.25
M16×2
M16×1.5
M16×1.25
M18×2.5
M18×2
M18×1.5
M20×2.5
M20×2
M20×1.5
M22×2.5
M22×2
M22×1.5
M24×3
M24×2
M24×1.5
全長(mm)46
ピッチ喰い付き:1.5P
シャンク径(mm)4
内容量1本注文コード70293879品番EA829HT-3C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,672
販売価格(税別)
1,520

左ねじ用。

材質HSS(ハイス)幅(mm)3.2全長(mm)46質量(g)4ピッチ喰い付き:1.5P溝数3被削材対応:中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、アルミ合金鋳物などねじ長さ(mm)11呼びM3×0.6シャンク径(mm)4
注意
※画像はEA829HT-12Cです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする