エスコ
[HSS]ハンドタップ(左ねじ用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
呼び
M10×1.25
M10×1.25
M10×1.25
M10×1.5
M10×1
M3×0.6
M3×0.5
M4×0.75
M4×0.7
M5×0.8
M5×0.75
M6×1
M6×0.75
M8×1.25
M8×1
M8×0.75
M12×1.75
M12×1.5
M12×1.25
M14×2
M14×1.5
M14×1.25
M16×2
M16×1.5
M16×1.25
M18×2.5
M18×2
M18×1.5
M20×2.5
M20×2
M20×1.5
M22×2.5
M22×2
M22×1.5
M24×3
M24×2
M24×1.5
全長(mm)
75
46
52
60
62
70
75
82
88
95
100
105
115
120
ピッチ
喰い付き:5P
喰い付き:5P
喰い付き:1.5P
シャンク径(mm)
7
4
5
5.5
6
6.2
7
8.5
10.5
12.5
14
15
17
19
全69種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
70294107
品番
EA829HT-10E
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,135
販売価格(税別)
¥
2,850
バスケットに入れる
左ねじ用。
材質
HSS(ハイス)
幅(mm)
5.5
全長(mm)
75
質量(g)
26
ピッチ
喰い付き:5P
溝数
4
被削材
対応:中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、アルミ合金鋳物など
ねじ長さ(mm)
24
呼び
M10×1.25
シャンク径(mm)
7
注意
※画像はEA829HT-12Cです。
商品豆知識
ハンドタップの種類