日立
日立の 陸上ポンプ
非自動ビルジポンプ
(1件のレビュー)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
70294123
品番
B-P100X6
参考基準価格(税別)
¥113,000
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
池の水の循環・入れかえに。
出力(W)
100
電圧(V)
100
電源
単相100V
周波数(Hz)
60
全揚程(m)
3
仕様
自吸式(逆止弁内蔵)、モーター焼損防止装置、2重絶縁プラグ
電源コード(m)
2
揚水量(L/min)
60
吸上高さ(m)
3
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400