曜日別特売
EA829HT-12C [HSS]ハンドタップ(左ねじ用) エスコ 70294159

EA829HT-12C [HSS]ハンドタップ(左ねじ用) エスコ 70294159
EA829HT-12C [HSS]ハンドタップ(左ねじ用) エスコ 70294159
EA829HT-12C [HSS]ハンドタップ(左ねじ用) エスコ 70294159

[HSS]ハンドタップ(左ねじ用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本注文コード70294159品番EA829HT-12C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,510
販売価格(税別)
4,100

左ねじ用。

材質HSS(ハイス)幅(mm)6.5全長(mm)82質量(g)40ピッチ喰い付き:1.5P溝数4被削材対応:中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、アルミ合金鋳物などねじ長さ(mm)29呼びM12×1.75シャンク径(mm)8.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする