非自動ヒューガルポンプ

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 70294175 品番 F-P400X5
参考基準価格(税別)¥190,000 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

融雪・農事・池の水の給水に。

出力(W)400 電圧(V)100 電源単相100V 周波数(Hz)50 全揚程(m)8 仕様自吸式(逆止弁内蔵)、モーター焼損防止装置、2重絶縁プラグ 電源コード(m)2 揚水量(L/min)150 吸上高さ(m)7

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70294184
2019-02-16
用途:
田んぼで野菜等のスプリングクラーでの水やり散水に使用
農・林・水産業

運転音が静かで、能力があり、近所の苦情(騒音)もない。今までは汎用の安いポンプを使っていたが、騒音や連続運転が1時間だったりでそこそこだったがこれはいい。値段は他のポンプより高いが、もう1台購入しようと思ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンポンプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/522/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

陸上ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/727_728/
2023-03-24

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする