日立
日立の 陸上ポンプ
自動式給湯加圧ポンプ
(1件のレビュー)
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
70294236
品番
H-PB100FX6
参考基準価格(税別)
¥162,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
給湯の圧力不足を軽減。
出力(W)
100
電圧(V)
100
電源
単相100V
周波数(Hz)
60
全揚程(m)
10
仕様
90℃温水まで使用可、自動式(流量スイッチ付)、屋内用、2重絶縁プラグ
電源コード(m)
2
揚水量(L/min)
13
注意
※給湯加圧ポンプはポンプが停止している状態で2.5L/分以上の給湯量が得られないシャワーおよび水栓に対しては使用できません。2.5L/分以下ですとフロースイッチが作動せずポンプは運転しません。
※ポンプにかかる圧力は、常時100kPa以下としてください。
※給湯加圧ポンプH-PB100FXには、50Hz用と60Hz用とがあります。電源・周波数に合ったものをご使用ください。