※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日立
日立の 陸上ポンプ
非自動温水循環ポンプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
70294254
品番
H-PB80X
参考基準価格(税別)
¥95,000
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
バスケットに入れる
セントラルヒーティング用に。
出力(W)
80
電圧(V)
100
電源
単相100V
周波数(Hz)
50/60
全揚程(m)
3(50Hz)、4(60Hz)
仕様
90℃温水まで使用可、モーター内蔵温度プロテクタ、屋内用、2重絶縁プラグ
電源コード(m)
2
循環水量(L/min)
45(50Hz)、50(60Hz)
注意
※ポンプにかかる圧力は常時100kPa以下としてください。