日立
日立の 陸上ポンプ
非自動温水循環ポンプ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
70294272
品番
H-P150X6
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥110,000
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
セントラルヒーティング用に。
出力(W)
150
電圧(V)
100
電源
単相100V
周波数(Hz)
60
全揚程(m)
7
仕様
90℃温水まで使用可、モーター内蔵温度プロテクタ、屋内用、2重絶縁プラグ
電源コード(m)
2
循環水量(L/min)
60
注意
※ポンプにかかる圧力は常時100kPa以下としてください。