CX-110X パワーシスターン 日立 70294324

CX-110X パワーシスターン 日立 70294324
CX-110X パワーシスターン 日立 70294324

パワーシスターン

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌日出荷とは
内容量1台注文コード70294324品番CX-110X
参考基準価格(税別)¥200,000販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800

水道水の出が悪いところ、水圧不足のところに。

配管口径水道管/20mm、給水管/20mm、いっ水管/30mm出力(W)100モーター出力(W)205(50Hz)、300(60Hz)電圧(V)100電源単相100Vモーター電圧(V)単相100周波数(Hz)50/60吐出量(L/min)32(ボールタップ)(吐出圧100kPa)仕様専用凍結防止ヒーター付、断水リレー付、2重絶縁プラグ質量(kg)23種類20mm複式ボールタップ電源コード(m)2圧力スイッチ仕様(ON)110kPa、(OFF)170kPa給水量(L/分)20(50Hz)、25(60Hz)(全揚程8m時)貯水容量(L)10押上高さ(m)8モータ種類100Wコンデンサーランモーター
注意
※使用時、吐出側の配管圧力が、圧力スイッチの開圧力以上になりますのでご注意ください。
※フラッシュバルブ及び直圧式トイレ(タンクレストイレ)は使用できません。水が途切れることがあります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき5,500/税込6,050
沖縄地方数量1につき6,000/税込6,600
離島数量1につき8,000/税込8,800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンポンプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/522/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

陸上ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/727_728/
2023-03-24

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする