※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日立
日立の 陸上ポンプ
非自動ハンディポンプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
70294464
品番
C-P60X
参考基準価格(税別)
¥36,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
水槽の水の入れかえなどに。
出力(W)
60
電圧(V)
100
電源
単相100V
周波数(Hz)
50/60
全揚程(m)
2
仕様
自吸式(逆止弁内蔵)、モーター内蔵温度プロテクタ、屋内用、2重絶縁プラグ
付属品
吸込みホース(2.0m)1本、ストレーナー(ごみよけ)1個
電源コード(m)
2
揚水量(L/min)
23(50Hz)、28(60Hz)
吸上高さ(m)
1.5
注意
※40℃を超えるお湯には使用しないでください。