日立
日立の 陸上ポンプ
非自動ビルジハンディポンプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
70294473
品番
CB-P80X
参考基準価格(税別)
¥52,000
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
汚れた水の入れかえなどに。
出力(W)
80
電圧(V)
100
電源
単相100V
周波数(Hz)
50/60
全揚程(m)
2
仕様
自吸式(逆止弁内蔵)、モーター内蔵温度プロテクタ、屋内用、2重絶縁プラグ
付属品
吸込みホース(2.5m)1本、ストレーナー(ごみよけ)1個、ホース継手(15-19、25mm用)各1個、ホースバンド(25mm用)5個、ホースバンド(19mm用)1個
電源コード(m)
2
揚水量(L/min)
40(50Hz)、50(60Hz)
吸上高さ(m)
2
注意
※40℃を超えるお湯には使用しないでください。