日立
日立の ポンプ用部品・アクセサリー
日立の ポンプ用クリーニング用品
除菌器
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
70294516
品番
CS-130X
参考基準価格(税別)
¥180,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
除菌器とは、除菌効果のある次亜塩素酸ナトリウムの薬液を注入するための機器です。薬液なしでは除菌効果はありません。
電圧(V)
100
付属品
ホースポンプ、計量カップ、カルキ量測定器(試験管1本、錠剤100錠、比色板1枚)、延長注入チューブ、キャップ
仕様
流量センサー付、流量比例注入運転、フロートスイッチ、単独運転可能、2重絶縁プラグ
質量(kg)
10
周波数(Hz)
50/60
電源
単相100V
消費電力(W)(50/60Hz)
26/22
薬剤タンク容量(L)
30
配管口径
25mm(フランジ式)
処理量
(最大除菌)80L/分
使用可能薬液
次亜塩素酸ナトリウム(有効塩素5%、12%)
注入量(mL/min)
0〜14
最高使用圧力(kPa)
400
注意
※井戸水の水質により除菌器では除去できない成分がありますので、水質検査を事前に実施し、確認してください。
※薬液も同時にご注文ください。
※営業用に地下水を使用する場合には、除菌器の取付が法律で義務づけられている地域がありますのでご注意ください。
※鉄分を含む水には除菌器単独では使用できません。除鉄槽と組み合わせてご使用ください。
※養魚用水には使用できません。
※毎日、使用前に残留塩素(カルキ)の濃度をチェックしてください。