※ポンプ組み合わせ例(ポンプは別売です)
日立
日立の ポンプ用部品・アクセサリー
日立の ポンプ用クリーニング用品
受水槽
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
70294552
品番
UB-500X
参考基準価格(税別)
¥218,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
300W以下の浅井戸・加圧給水用自動ブラダ式ポンプ(別売)、浅井戸自動ポンプ(別売)と組み合わせて使う受水槽です。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1200×720×1030
仕様
密閉構造、ボールタップ付、断水リレー付、吸込管付
質量(kg)
36(満水時560)
タイプ
13mm複式ボールタップ
配管口径
水道管/13mm、吸込管/25mm、いっ水管/30mm
材質(水槽)
ポリエチレン
貯水容量(L)
500
注意
※耐震架台タイプではありません。
※400W以上のポンプは組合せできません。