エスコ
[ステンレス用]ポイントタップ(EX-SUS-POTシリーズ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
呼び
M12×1.5
M12×1.5
M12×1.5
M12×1.75
M12×1.25
M12×1
M1.4×0.3
M1.6×0.35
M1.7×0.35
M2×0.4
M2.3×0.4
M2.5×0.45
M2.6×0.45
M3.5×0.6
M10×1.5
M10×1.25
M10×1
M14×2
M14×1.5
M16×2
M16×1.5
M18×2.5
M18×1.5
M20×2.5
M20×1.5
M22×2.5
M22×1.5
M24×3
M24×1.5
M27×3
M30×3.5
全長(mm)
82
34
36
40
42
44
48
75
82
88
95
100
105
115
120
130
135
シャンク径(mm)
8.5
3
4
7
8.5
10.5
12.5
14
15
17
19
20
23
全29種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
70294685
品番
EA829PH-12BA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,916
販売価格(税別)
¥
3,560
バスケットに入れる
ホモ処理(表面処理)。被削性の悪いステンレス鋼の通り穴に。各種耐熱鋼及び強靭なニッケルクロムマンガン鋼などに通り穴のステンレス鋼、銅、熱加塑性プラスチックに適します。
材質
HSSE(高バナジウムハイス)
長さ(mm)
9
幅(mm)
6.5
全長(mm)
82
質量(g)
44
ピッチ
喰い付き:4P
溝数
3
ねじ長さ(mm)
29
呼び
M12×1.5
精度
OH3
首下長(mm)
48
シャンク径(mm)
8.5
精度表記
STD