EA829PK-3 [ステンレス用]ロングポイントタップ(EX-SUS-POTシリーズ) エスコ 70294859

EA829PK-3 [ステンレス用]ロングポイントタップ(EX-SUS-POTシリーズ) エスコ 70294859
EA829PK-3 [ステンレス用]ロングポイントタップ(EX-SUS-POTシリーズ) エスコ 70294859
EA829PK-3 [ステンレス用]ロングポイントタップ(EX-SUS-POTシリーズ) エスコ 70294859

[ステンレス用]ロングポイントタップ(EX-SUS-POTシリーズ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
呼びM3×0.5
全長(mm)100
シャンク径(mm)4
ねじ長さ(mm)11
内容量1本注文コード70294859品番EA829PK-3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,103
販売価格(税別)
3,730

ホモ処理。

材質HSSE(高バナジウムハイス)長さ(mm)6幅(mm)3.2全長(mm)100溝数3被削材対応:ステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチックねじ長さ(mm)11呼びM3×0.5精度STD食付4Pシャンク径(mm)4
注意
※画像はEA829PK-12Bです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする