曜日別特売
EA829PK-6B [ステンレス用]ロングポイントタップ(EX-SUS-POTシリーズ) エスコ 70294929

EA829PK-6B [ステンレス用]ロングポイントタップ(EX-SUS-POTシリーズ) エスコ 70294929
EA829PK-6B [ステンレス用]ロングポイントタップ(EX-SUS-POTシリーズ) エスコ 70294929
EA829PK-6B [ステンレス用]ロングポイントタップ(EX-SUS-POTシリーズ) エスコ 70294929

[ステンレス用]ロングポイントタップ(EX-SUS-POTシリーズ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
呼びM6×1
全長(mm)150
シャンク径(mm)6
ねじ長さ(mm)19
内容量1本注文コード70294929品番EA829PK-6B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,851
販売価格(税別)
4,410

ホモ処理。

材質HSSE(高バナジウムハイス)長さ(mm)7幅(mm)4.5全長(mm)150溝数3被削材対応:ステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチックねじ長さ(mm)19呼びM6×1精度STD食付4Pシャンク径(mm)6
注意
※画像はEA829PK-12Bです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする