EA829PK-10C [ステンレス用]ロングポイントタップ(EX-SUS-POTシリーズ) エスコ 70294974

EA829PK-10C [ステンレス用]ロングポイントタップ(EX-SUS-POTシリーズ) エスコ 70294974
EA829PK-10C [ステンレス用]ロングポイントタップ(EX-SUS-POTシリーズ) エスコ 70294974
EA829PK-10C [ステンレス用]ロングポイントタップ(EX-SUS-POTシリーズ) エスコ 70294974

[ステンレス用]ロングポイントタップ(EX-SUS-POTシリーズ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
呼びM10×1.25
全長(mm)100
シャンク径(mm)7
ねじ長さ(mm)24
内容量1本注文コード70294974品番EA829PK-10C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,191
販売価格(税別)
3,810

ホモ処理。

材質HSSE(高バナジウムハイス)長さ(mm)8幅(mm)5.5全長(mm)100溝数3被削材対応:ステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチックねじ長さ(mm)24呼びM10×1.25精度STD食付4Pシャンク径(mm)7
注意
※画像はEA829PK-12Bです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする