エスコ
[ステンレス用]ロングポイントタップ(EX-SUS-POTシリーズ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
呼び
M10×1.25
M3×0.5
M4×0.7
M5×0.8
M6×1
M8×1.25
M10×1.5
M10×1.25
M12×1.75
M12×1.5
M12×1.25
M14×2
M14×1.5
M16×2
M18×2.5
M20×2.5
M22×2.5
M24×3
全長(mm)
150
100
150
200
シャンク径(mm)
7
4
5
5.5
6
6.2
7
8.5
10.5
12.5
14
15
17
19
ねじ長さ(mm)
24
11
13
16
19
22
24
29
30
32
37
38
45
全31種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
70294990
品番
EA829PK-10D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,864
販売価格(税別)
¥
6,240
バスケットに入れる
ホモ処理。
材質
HSSE(高バナジウムハイス)
長さ(mm)
8
幅(mm)
5.5
全長(mm)
150
溝数
3
被削材
対応:ステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチック
ねじ長さ(mm)
24
呼び
M10×1.25
精度
STD
食付
4P
シャンク径(mm)
7
注意
※画像はEA829PK-12Bです。