EA829PK-12E [ステンレス用]ロングポイントタップ(EX-SUS-POTシリーズ) エスコ 70295035

EA829PK-12E [ステンレス用]ロングポイントタップ(EX-SUS-POTシリーズ) エスコ 70295035
EA829PK-12E [ステンレス用]ロングポイントタップ(EX-SUS-POTシリーズ) エスコ 70295035
EA829PK-12E [ステンレス用]ロングポイントタップ(EX-SUS-POTシリーズ) エスコ 70295035

[ステンレス用]ロングポイントタップ(EX-SUS-POTシリーズ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
呼びM12×1.25
全長(mm)150
シャンク径(mm)8.5
ねじ長さ(mm)29
内容量1本注文コード70295035品番EA829PK-12E
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,800
販売価格(税別)
8,000

ホモ処理。

材質HSSE(高バナジウムハイス)長さ(mm)9幅(mm)6.5全長(mm)150溝数3被削材対応:ステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチックねじ長さ(mm)29呼びM12×1.25精度STD食付4Pシャンク径(mm)8.5
注意
※画像はEA829PK-12Bです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする