曜日別特売

[ステンレス用]ロングポイントタップ(EX-SUS-POTシリーズ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
呼びM22×1.5
全長(mm)200
シャンク径(mm)17
ねじ長さ(mm)38
内容量1本注文コード70295148品番EA829PK-22B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

ホモ処理。

材質HSSE(高バナジウムハイス)長さ(mm)16幅(mm)13全長(mm)200溝数3被削材対応:ステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチックねじ長さ(mm)38呼びM22×1.5精度STD食付4Pシャンク径(mm)17
注意
※画像はEA829PK-12Bです。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
70295148EA829PK-22B70294807EA829PH-22BA画像準備中[ステンレス用]ポイントタップ(EX-SUS-POTシリーズ)エスコ1本
16,400
税込18,040
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする