エスコ
[ステンレス用]スパイラルタップ(EX-SUS-SFTシリーズ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
呼び
M22×2.5
M10×1
M22×2.5
M22×1.5
M24×3
M24×1.5
全長(mm)
115
75
115
120
シャンク径(mm)
17
7
17
19
ねじ長さ(mm)
38
18
38
45
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
70295184
品番
EA829SE-22A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,480
販売価格(税別)
¥
16,800
バスケットに入れる
止り穴のステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチックに適しています。ホモ処理(表面加工)。
材質
HSSE(高バナジウムハイス)
長さ(mm)
16
幅(mm)
13
全長(mm)
115
溝数
4
ねじ長さ(mm)
38
呼び
M22×2.5
精度
STD
食付
2.5P
シャンク径(mm)
17